Mango martillo Hickory, cubierta protectora en mango y cuña anular, Longitud de mango: 280mm

Número de artículo: 751650 280
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
26 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de mango (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud de mango 280 mm
para ⌀ de cabezal 22 mm
Protección mango Nailon
Material madera de nogal negra
Tipo de producto Mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 751650 280
EAN / GTIN 4045197379610
Número del fabricante 751650 280
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mango de martillo Hickory, forma curvada, con cubierta protect. de nailon en el mango y cuña anular.

Idóneo para:

Martillo de cerrajero GARANT n.° 750110 y Martillo blando GARANT n.° 754120 / 754160.

Idóneo para:

N.º 750110 con peso: 200 g
N.º 754120 / 754160 con ⌀ cabezal: 22 mm

Nota:

Para martillo n.º 750110, tamaño 100 ver mango de recambio n.º 751700, tamaño 260.