Mango de martillo, Longitud de mango: 250mm

Número de artículo: 751700 250
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
142 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de mango (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 5111
Longitud de mango 250 mm
Para martillos con peso 0,05 kg
Tipo de producto Mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 751700 250
EAN / GTIN 4028656481901
Número del fabricante 48202500
Fabricante/responsable Leonhardt Fohrmann GmbH, Natrup 19, 48329 HAVIXBECK, Deutschland, www.stiele-fohrmann.de

Descripción

Ejecución:

De madera sin nudos de calidad 1a. Crecido de forma recta. Estructura de fibras paralela al eje del mango. La superficie está rectificada de forma lisa y encerada.
Forma curvada.

Norma:

DIN 5111 y DIN 5112.

Idóneo para:

Martillos con ojos ovalados según DIN.

Nota:

No adecuado para martillo n.° 750125 y n.° 750810.