Martillo blando con bocas de nailon y pieza central de acero, ⌀ cabeza de martillo: 22mm

Número de artículo: 754120 22
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
405 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ cabeza de martillo (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ cabeza de martillo 22 mm
Longitud de cabeza con bocas 73 mm
Longitud de mango 280 mm
Peso 0,188 kg
Tipo de producto Martillo

Identificación y clasificación

Número de artículo 754120 22
EAN / GTIN 4045197680402
Número del fabricante 754120 22
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Pieza central resistente de metal con mango de martillo de madera de nogal negro, con cubierta protectora del mago de nailon y cuña anular. Los insertos de nailon resistentes al impacto y al desgaste están unidos a la pieza central a través de un sistema de fijación de doble acción.
Pieza central de acero.

Aplicación:

Para enderezamiento o alineación de piezas de trabajo sobre mesas de máquina o para golpear suavemente en trabajos de montaje.

Pieza de repuesto:

Inserto de nailon de recambio disponible en n.° 754180 y mango de recambio en n.° 751650.

Descargas y documentos

Productos adecuados