Punzones y batidores de nailon, ⌀ del cabezal: 10mm

Número de artículo: 745250 10
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
196 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del cabezal (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SUPERCRAFT
⌀ del cabezal 10 mm
Longitud total 168 mm
Tipo de producto Botador

Identificación y clasificación

Número de artículo 745250 10
EAN / GTIN 4030618302056
Número del fabricante 3408.010
Fabricante/responsable Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Descripción

Ejecución:

Pieza central de acero con insertos de nailon intercambiables.

Nota:

Los insertos de nailon de recambio están disponibles en el n.° 754910.