Cizalla pequeña para cables, Longitud total: 125mm

Número de artículo: 730100 125
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
3.409 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de corte hasta ⌀ 8 mm
Longitud total 125 mm
Tipo de producto Tijera

Identificación y clasificación

Número de artículo 730100 125
EAN / GTIN 4069515014847
Número del fabricante 730100 125
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cabeza con filos en forma de hoz. Brazos con mangos de plástico. Corta de forma lisa y limpia sin aplastar.
Modelo ligero de acero inoxidable, inoxidable.

Aplicación:

Para cortar cables de cobre y de aluminio.