Alicate automático para sujetacables

Número de artículo: 729950
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1.115 piezas en stock
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
Para sujetacables de anchura hasta 4,8 mm
Para sujetacables de grosor hasta 1,3 mm
Peso 335 g
Tipo de producto Tenaza juntacables

Identificación y clasificación

Número de artículo 729950
EAN / GTIN 4045197329202
Número del fabricante 729950
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Aplicación:

Apriete definido y corte enrasado de sujetacables en una operación. Fuerza de tracción ajustable. Los sujetacables se cortan limpiamente sin rebabas agudas. El extremo de la cinta cortado se sujeta con el arrastrador.
Para sujetacables de plástico.

Partes opcionales:

Sujetacables n.º 083700 / 083705.
Cuchilla de recambio n.º 729951.

Nota:

Par de apriete ajustable:
  • Nivel 1 = 6,1 Kgf
  • Nivel 2 = 9,0 Kgf
  • Nivel 3 = 11,5 Kgf
  • Nivel 4 = 15,8 Kgf