Juego de sujeta cables T-Tie, blanco, 100 piezas, Anchura: 2,5mm

Número de artículo: 083700 2,5
Establecer precio 100 Unidad (0,02 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
5.045 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura (mm) Establecer precio 100 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ agrupación máxima 22 mm
Longitud 100 mm
Anchura 2,5 mm
Material Poliamida 6.6
Color blanco
Margen de temperatura de aplicación -40 °C - 85 °C
Cantidad 100
Tipo de producto Juntacables

Identificación y clasificación

Número de artículo 083700 2,5
EAN / GTIN 4031026241050
Número del fabricante 138-00001.
Fabricante/responsable HellermannTyton GmbH & Co. KG, Großer Moorweg 45, 25436 Tornesch, Deutschland, www.hellermanntyton.de

Descripción

Ejecución:

Sujetacables resistente fabricado en poliamida 6,6, dentado internamente.

Aplicación:

Montaje con pinza o de forma manual para agrupar y fijar cables, conductos y mangueras.