Alicates de corte lateral cromados, con cubiertas en mangos, Longitud total: 125mm

Número de artículo: 724861 125
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
222 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 125 mm
Rendimiento de corte de alambre blando de hasta ⌀ 3 mm
Rendimiento de corte alambre duro hasta ⌀ 1,5 mm
Norma DIN ISO 5749
Mango Funda de varios componentes
Procedimiento de fabricación Filos templados por inducción (aprox. 62 HRC)
Superficie cromado
Corte lateral de fuerza de alto rendimiento no
con muelle de abertura conmutable no
Tipo de producto Alicate cortante

Identificación y clasificación

Número de artículo 724861 125
EAN / GTIN 4003773039501
Número del fabricante 70 05 125
Fabricante/responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Ejecución:

Forma delgada con filos templados por inducción (aprox. 62 HRC).
Pinza cromada, mangos con empuñaduras multicomponente e interfaz KNIPEXtend.
KNIPEXtend se utiliza para conectar extensiones, como ColorCode Clips (CCCs) para la personalización o TetheredTool Clips (TTCs) para conectar un seguro contra caída TetheredTools.

Norma:

DIN ISO 5749

Material:

Acero al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.