{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de alicates | Alicates de corte diagonal estándar | |
| Bisel de corte | Filo cortante | |
| Material | acero al cromo-vanadio | |
| Longitud total L | 160 mm | |
| Aptitud para | Alambre (blando); Alambre (duro) | |
| Norma | DIN ISO 5749 | |
| Material de las mordazas | acero al cromo-vanadio | |
| Diámetro máx., Alambre (blando) | 4 mm | |
| Diámetro máx., Alambre (duro) | 2 mm | |
| Tipo de articulación | Articulación empotrada | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Alicate de corte diagonal | |
| Superficie | cromado/a | |
| Procedimiento de fabricación | Con forjado en estampa; Material endurecido; Material templado en aceite | |
| Mango | mango |
| Número de artículo | 724861 160 | |
| EAN / GTIN | 4003773039600 | |
| Número del fabricante | 70 05 160 | |
| Fabricante/responsable | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |