Alicates de montaje para anillos de agarre, Tipo: G1

Número de artículo: 719950 G1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
37 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, rojo Rojo vivo
Color, negro Negro intenso
Pieza descrita Griff
Color rojo; negro
Forma mordazas / boca de punta
Posición mordazas / boca recta
Forma punta De punta
Diámetro punta 1,3 mm
Posición punta forma recta
Tipo de articulación Articulación empotrada
Con muelle de abertura
Uso para anillo de seguridad, DIN ISO 5743 Anillos para ejes
Para diámetro mín., Anillos para ejes 4 mm
Para diámetro máx., Anillos para ejes 7 mm
Material, mango plástico
Contenido pieza única
Tipo de producto Alicates para anillos de seguridad
Material Acero eléctrico al cromo-vanadio
Superficie Atramentado/a; ejecución pulida
Procedimiento de fabricación Con forjado en estampa; Material templado en aceite
Norma DIN ISO 5743
Longitud total 140 mm
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 719950 G1
EAN / GTIN 4003773231066
Número del fabricante 46 11 G1
Fabricante/responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Ejecución:

Alicate atramentado en negro, cabeza pulida, mangos con revestimiento plástico. Puntas rectas; escalonadas, adaptadas a los orificios de las anillos de agarre. Con muelle de abertura; G0 con tornillo de ajuste.

Aplicación:

Para anillos de agarre (anillos para árboles sin ranura).

Norma:

DIN ISO 5743

Material:

Acero eléctrico al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.