3M™ VHB™ Tape RP+160GP, Grey, 1120 mm x 33 m, 1.6 mm

Número de artículo: 7100329804
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en > 8 semanas

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100329804
Copiar
EAN / GTIN 04064035169565
Copiar
Número del fabricante 7100329804
Copiar
Fabricante 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Unión permanente sin complicaciones para aplicaciones diarias Nuestras cintas 3M™ VHB™ RP+ cuentan con un adhesivo acrílico duradero con propiedades viscoelásticas. Se trata de una cinta de doble cara de espuma extraordinariamente fuerte que se adhiere a una amplia gama de sustratos, incluido aluminio, acero inoxidable, acero galvanizado, composites, plásticos, acrílico, policarbonato y ABS. Estas cintas adhesivas ofrecen unas excelentes propiedades de resistencia a la cizalladura, conformabilidad, adhesión y resistencia a temperatura. Suelen usarse en aplicaciones de distintos sectores, como transporte, electrodomésticos, construcción, señalización y visualización, así como en segmentos industriales de índole general. La cinta 3M™ VHB™ une distintos materiales de forma resistente y rápida, lo que la hace ideal para aplicaciones permanentes. Suéñelo, diséñelo y hágalo realidad gracias a la familia RP+ de cintas 3M™ VHB™ La familia RP+ de cintas 3M™ VHB™ emplea un adhesivo acrílico modificado en ambas caras de un núcleo de espuma adhesiva adaptable. Su combinación de resistencia, conformabilidad y adhesión convierte a esta familia en una de las más capaces y completas de las cintas 3M™ VHB™. Está específicamente diseñada para una buena adhesión al vidrio, metales y plásticos de alta y media energía superficial. Entre las aplicaciones de esta cinta se incluyen la fijación de rigidizadores de paneles, señalización y fijación de travesaños decorativos en ventanas.

Ventaja:

  • Este método rápido y fácil de usar para realizar uniones permanentes proporciona una alta resistencia y durabilidad a largo plazo
  • Adhesivo multiuso gris de 1,6 mm de espesor con núcleo de espuma acrílica adaptable con un buen rendimiento para una amplia variedad de aplicaciones
  • Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra