3M™ PPS™ Serie 2.0 Kit, grande, 850 ml, 125 µm, 26740

Número de artículo: 7100298483
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
Serie PPS™ 2.0
Denominación del fabricante 3M™ PPS™ Serie 2.0 Set
Embalaje Cartón
Material cuerpo plástico
Anchura total 125 mm
Tipo de producto Pulverizador a presión
Aptitud para agente limpiador
Características Función de pulverización de 360°; con escala

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100298483
EAN / GTIN 04054596313255
Número del fabricante 7100298483
Número L L01130 110971
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Los kits de la serie 3M™ PPS™ 2.0 incluyen 50 tapas desechables con filtros de 200 o 125 micras, 50 vasos desechables, 1 cazoleta reutilizable y 32 tapones de sellado. Son ideales para mezclar, medir, filtrar y pulverizar en cualquier dirección (pulverización a 360°), y para sellar y proteger temporalmente revestimientos pulverizables. Entre los tamaños de tapas y vasos se incluyen: Kit de vasos desechables y tapas de la serie 3M™ PPS™ 2.0, tamaño mini, para usarse con cazoletas de 200 ml de la serie 3M™ PPS™ 2.0: excelente para reparaciones puntuales y de un panel Kit de vasos desechables y tapas de la serie 3M™ PPS™ 2.0, tamaño midi, para usarse con cazoletas de 400 ml de la serie 3M™ PPS™ 2.0: perfecto para reparaciones puntuales y de dos paneles Kit de vasos desechables y tapas de la serie 3M™ PPS™ 2.0, tamaño estándar, para usarse con cazoletas de 650 ml de la serie 3M™ PPS™ 2.0: excelente para reparaciones puntuales y de tres paneles Kit de vasos desechables y tapas de la serie 3M™ PPS™ 2.0, de tamaño grande, para usarse con cazoletas de 850 ml de la serie 3M™ PPS™ 2.0: ideal para reparaciones puntuales y de cuatros paneles

Ventaja:

  • El sistema de vaso desechable de 3M más limpio que existe: La serie PPS™ 2.0 de 3M™ es una solución completa de vaso desechable para medir mezclar, filtrar y pulverizar.
  • Un tamaño de vaso para cada reparación: Disponible en 4 tamaños: Mini (200 ml), midi (400 ml), estándar (650 ml) y grande (850 ml).
  • Anillos de fijación integrados en las tapas para ayudar a reducir la acumulación de pintura y cualquier contaminación posible.
  • Cazoletas rígidas reutilizables con ventanas transparentes para que rellenar sea una tarea más sencilla al sujetar el envase mientras quita la tapa.
  • Incluye una cazoleta nueva con cada kit de tapas y vasos desechables.
  • Este producto está diseñado para usarse exclusivamente con artículos de la serie 3M™ PPS™ de 2.0.