3M™ PPS™ 2.0 Kit UV, estándar, 650 ml, 125 µm, 20730

Número de artículo: 7100298478
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
Color, negro Negro intenso
Serie PPS™ 2.0
Denominación del fabricante 3M™ PPS™ Serie 2.0 UV-Set
Color negro
Material cuerpo plástico
Tipo de producto Pulverizador a presión
Capacidad 0,65 l
Aptitud para productos químicos
Características Con pistola pulverizadora

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100298478
EAN / GTIN 04054596313439
Número del fabricante 7100298478
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Si va a trabajar con materiales de curado con luz ultravioleta, utilice el kit UV de la serie 3M™ PPS™ 2.0. Nuestro innovador kit protege los materiales sensibles a la luz solar, como imprimaciones, selladores, bases y barnices, y le ayuda a medir, mezclar, filtrar y pulverizar con facilidad. Nuestro kit UV de la serie PPS™ 2.0 contiene tapas negras con filtros de 125 micras, vasos negros y tapones de sellado negros. Está diseñado para ahorrar tiempo y dinero, ya que no requiere los tradicionales vasos y filtros de mezcla. También reduce el uso de disolventes y el tiempo de limpieza.

Ventaja:

  • Bloquee la luz ultravioleta de materiales sensibles.
  • Mida, mezcle, filtre y pulverice con facilidad.
  • Consiga tapas, vasos desechables y tapas de cierre negros.
  • Ideal para aplicaciones de imprimación con curado UV