3M™ Scotchcal™ Vinilo adhesivo 3690LF, Blanco, 914.4 mm x 45.72 m

Número de artículo: 7000055959
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie Scotchcal™
Denominación del fabricante 3690LF; IJ3690LF
Color blanco
Tipo de producto Lámina adhesiva
Longitud lámina 45,72 m
Material lámina policloruro de vinilo (PVC)
Características Resistente a los rayos UV; Resistente al agua; resistente a la abrasión
Con bandas de pegamento/adhesivas sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000055959
EAN / GTIN 50051128499592
Número del fabricante 7000055959
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Ventaja:

  • 2 mil, brillante, permanente, opaco, agresivamente sensible a la presión con pigmento gris para una buena ocultación Power.
  • Disponible en blanco, negro y CLEAR con incrustación de capa plana
  • Se adhiere bien a superficies de moldeo en arena, moderadamente ásperas y algunos materiales con baja energía superficial
  • Adecuado para condiciones climáticas adversas y de manipulación, como etiquetas, emblemas y tiras, gráficos de decoración e identificación del fabricante de equipos originales (OEM), advertencia, seguridad y etiquetas resistentes al vandalismo.