Mordazas Grip de soldador, Longitud total: 275mm

Número de artículo: 709201 275
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1.104 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 275 mm
Abertura de sujeción a 55 mm
Mordaza de agarre superior acodado 90°
Versión mordaza Forma en U
Material alicates Acero para muelles
Material mordaza de agarre Acero al cromo-vanadio
Superficie niquelado
Tipo de producto Mordaza

Identificación y clasificación

Número de artículo 709201 275
EAN / GTIN 4062406241049
Número del fabricante 709201 275
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mordazas en forma de U; mordaza superior acodada 90°. Cuerpo de pinza de acero para muelles estable. Pinza completamente niquelada.

Aplicación:

Para sujetar por empuje material plano o perfilado, etc. durante los trabajos de soldadura.

Material:

Mordazas de acero al cromovanadio.

Pieza de repuesto:

Muelle de recambio n.º 708301 tam. 10.