3M™ DBI-SALA® Enganche de anilla en D con cordón, paquete de 10, 1500009

Número de artículo: 7100214245
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie 3M™ DBI-SALA®
Denominación del fabricante 1500009; Befestigung mit Werkzeugöse und Schlaufe
Tipo de producto Seguro para herramienta

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100214245
EAN / GTIN 00852684930735
Número del fabricante 7100214245
Número L L01130 113039
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Los elementos de amarre para herramientas de protección contra la caída de herramientas 3M™ DBI-SALA® están diseñados para crear un punto de fijación para conectar las sujeciones de herramientas a las herramientas.

Ventaja:

  • Compatibles con los accesorios de protección contra la caída de herramientas 3M™ DBI-SALA®
  • Proporcionan a los trabajadores un punto de fijación para asegurar las herramientas y los accesorios mientras trabajan en altura
  • Varias opciones de puntos de fijación y capacidad
  • Diseñados para una amplia variedad de aplicaciones

Recomendación:

  • Para su uso en todas las aplicaciones de trabajo en altura en las que se usen herramientas.

De la misma serie "3M™ DBI-SALA®" Ver todos