3M™ DBI-SALA® Enganche de doble anilla en D, pequeño, paquete de 10, 1500001

Número de artículo: 7100214248
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
Serie 3M™ DBI-SALA®
Denominación del fabricante 1500001; Befestigung mit zwei Werkzeugösen
Tipo de producto Seguro para herramienta

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100214248
EAN / GTIN 00852684930599
Número del fabricante 7100214248
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Los elementos de amarre para herramientas de protección contra la caída de herramientas 3M™ DBI-SALA® están diseñados para crear un punto de fijación para conectar las sujeciones de herramientas a las herramientas.

Ventaja:

  • Compatibles con los accesorios de protección contra la caída de herramientas 3M™ DBI-SALA®
  • Proporcionan a los trabajadores un punto de fijación para asegurar las herramientas y los accesorios mientras trabajan en altura
  • Varias opciones de puntos de fijación y capacidad
  • Diseñados para una amplia variedad de aplicaciones

De la misma serie "3M™ DBI-SALA®" Ver todos