3M™ DBI-SALA® Protección contra la caída de herramientas, bolsa para herramientas con anilla en D, dos retráctiles, 1500125

Número de artículo: 7010595550
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie 3M™ DBI-SALA®
Denominación del fabricante 1500125; Werkzeugtasche mit Auffangöse; zwei Rücklaufspulen
Tipo de producto Seguro para herramienta

Identificación y clasificación

Número de artículo 7010595550
EAN / GTIN 00852684932418
Número del fabricante 7010595550
Número L L01130 112496
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Los cubos y las bolsas de protección contra la caída de herramientas 3M™ DBI-SALA® están diseñados con características funcionales que permiten a los trabajadores asegurar las herramientas y los accesorios mientras trabajan en altura.

Ventaja:

  • Compatibles con los sistemas y componentes de protección anticaídas 3M™ DBI-SALA® y Protecta®
  • Permiten a los trabajadores asegurar las herramientas y los accesorios mientras trabajan en altura
  • Varios materiales, sistemas de cierre y puntos de fijación
  • Diseñados para una amplia variedad de aplicaciones

Recomendación:

  • Para su uso en todas las aplicaciones de trabajo en altura en las que se usen herramientas.