{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | EC Serie | |
| Denominación del fabricante | 3M™ EC-1 Kaltschrumpf-Endkappe | |
| Directiva / etiquetado | Directiva sobre restricción de sustancias peligrosas | |
| Tipo de producto | Capuchón de cubierta | |
| Material | plástico | |
| Longitud total | 20,9 mm | |
| Altura total | 42,5 mm | |
| Anchura total | 11,6 mm | |
| Montaje | Con clip; enchufable |
| Número de artículo | 7000100907 | |
| EAN / GTIN | 00051138524401 | |
| Número del fabricante | 7000100907 | |
| Número L | L01310 1889 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |