{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, rosa | Rojo viejo | |
| Serie | 668X | |
| Denominación del fabricante | Diamond Lapping Film; Diamond Lapping Film 668X | |
| Contenido | 1 ud. | |
| Descripción de la forma | Forma plana | |
| Anchura del abrasivo | 228,6 mm | |
| Plato portante | plástico | |
| Grado de finura | fino/a | |
| Soporte del abrasivo | Película | |
| Color | rosa | |
| Unidad contenido | unidad | |
| Tipo de producto | Hoja abrasiva | |
| Tamaño de grano (micrómetros) | 3 µm | |
| Para material | Vidrio | |
| Aptitud para | Rectificado de superficies | |
| Características | Sujeción con adhesivo | |
| Norma | ISO 6344 |
| Número de artículo | 7000044859 | |
| EAN / GTIN | 00051111500606 | |
| Número del fabricante | 7000044859 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |