3M™ Película de lapeado diamantado 668X, disco, 127,0 mm, 15 Micron, sin perforar

Número de artículo: 7000044724
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 25 unidades
  • Pasos del pedido: 25 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas. Para concretar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Denominación del fabricante Diamond Lapping Film 668X
Contenido 1 ud.
Forma Forma redonda
Plato portante plástico
Asiento Sujeción de cierre por adherencia
Soporte del abrasivo Película
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Muela abrasiva con adherencia
Para material Vidrio; Metal duro; Cerámica; Piedra
Grupo de material MultiMaterial
Aptitud para Rectificado de superficies
Características Sujeción con adhesivo

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000044724
EAN / GTIN 00051111538630
Número del fabricante 7000044724
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Utilice la película de lápiz de diamante 3M™ 668X para procesar uniformemente materiales extremadamente duros como cerámica, piedra, carburo, aleaciones exóticas, vidrio y compuestos. Las versiones PSA de la película lapping 662XW permiten una edición rápida y procesos más eficientes. Están hechas de mineral diamantado de alta graduación, están recubiertas con precisión en un portador de película de poliéster de 3,0 mil, y ofrecen una superficie más plana, bordes afilados y un acabado uniforme. Disponible en discos, hojas y rollos.

Ventaja:

  • Plato de apoyo de PSA
  • Más comúnmente utilizado Diamond lapping film
  • Corte rápido, mayor rendimiento
  • Lograr buenos resultados en menos tiempo
  • Superficies planas y redondeo de bordes bajos
  • Superficie uniforme
  • Disponible como discos, hojas y rodillos
  • Elija entre una gama de tipos (0,10 a 30,0 micras)

Recomendación:

  • Para lapping plano, pulido de conectores de fibra
  • Lograr buenos resultados en menos tiempo