3M™ 668X Película de lapeado de diamante, 0,5 micras, PSA, disco 304,8mm

Número de artículo: 7100103085
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
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
Serie 668X
Denominación del fabricante Diamond Lapping Film 668X
Contenido 1 ud.
Descripción de la forma Forma redonda
Plato portante plástico
Asiento Sujeción de cierre por adherencia
Soporte del abrasivo Película
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Muela abrasiva con adherencia
Para material Vidrio; Metal duro; Cerámica; Piedra
Grupo de material MultiMaterial
Aptitud para Rectificado de superficies
Características Sujeción con adhesivo

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100103085
EAN / GTIN 00051111616963
Número del fabricante 7100103085
Número L L51710 897
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Utilice la película de lápiz de diamante 3M™ 668X para procesar uniformemente materiales extremadamente duros como cerámica, piedra, carburo, aleaciones exóticas, vidrio y compuestos. Las versiones PSA de la película lapping 662XW permiten una edición rápida y procesos más eficientes. Están hechas de mineral diamantado de alta graduación, están recubiertas con precisión en un portador de película de poliéster de 3,0 mil, y ofrecen una superficie más plana, bordes afilados y un acabado uniforme. Disponible en discos, hojas y rollos.

Ventaja:

  • Plato de apoyo de PSA
  • Más comúnmente utilizado Diamond lapping film
  • Corte rápido, mayor rendimiento
  • Lograr buenos resultados en menos tiempo
  • Superficies planas y redondeo de bordes bajos
  • Superficie uniforme
  • Disponible como discos, hojas y rodillos
  • Elija entre una gama de tipos (0,10 a 30,0 micras)

Descargas y documentos

De la misma serie "668X" Ver todos