{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Růžová | Starorůžová | |
| Řada | 668X | |
| Označení výrobce | Diamond Lapping Film; Diamond Lapping Film 668X | |
| Obsah | 1 ks | |
| Popis – formulář | plochý | |
| Šířka brusiva | 228,6 mm | |
| Nosný kotouč | plast | |
| Stupeň jemnosti | jemný | |
| Podklad brusného materiálu | Film | |
| Barva | Růžová | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Brusný list | |
| Velikost jádra (mikrometry) | 3 µm | |
| Vhodné pro materiál | Sklo | |
| Vhodné k | Brusky na plochy | |
| Vlastnosti | Suchý zip | |
| Norma | ISO 6344 |
| Katalogové číslo | 7000044859 | |
| EAN / GTIN | 00051111500606 | |
| Číslo výrobce | 7000044859 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |