{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Contenido | 1 ud. | |
| Forma | Forma redonda | |
| Plato portante | plástico | |
| Asiento | Sujeción de cierre por adherencia | |
| Soporte del abrasivo | Película | |
| Denominación del fabricante | Diamond Lapping Film 668X | |
| Unidad contenido | unidad | |
| Tipo de producto | Muela abrasiva con adherencia | |
| Para material | Vidrio; Metal duro; Cerámica; Piedra | |
| Grupo de material | MultiMaterial | |
| Aptitud para | Rectificado de superficies | |
| Características | Sujeción con adhesivo |
| Número de artículo | 7000036208 | |
| EAN / GTIN | 00051111560136 | |
| Número del fabricante | 7000036208 | |
| Número L | L01130 101213 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |