Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3 con taladro, Perfil Torx®: TX10

Número de artículo: 675350 TX10
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
317 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante 867/1 Z TORX® BO
Para uso en máquina
Longitud de varilla 25 mm
Tamaño del accionamiento, Asiento para puntas C6,3
Tamaño de salida, Para tornillos TORX® internos TX10
Particularidad, Para tornillos TORX® internos Con función de retención de tornillos
Tipo de producto Puntas/cuchillas
Material acero al cromo-vanadio
Norma DIN ISO 1173
Longitud total 25 mm
Juego no
Accionamiento Asiento para puntas
Salida de velocidad Para tornillos TORX® internos
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 675350 TX10
EAN / GTIN 4013288192028
Número del fabricante 05066500001
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Ejecución:

Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.º 675000675050.
Modelo estándar, tenaz.
Con perforación en la punta de salida para tornillos de seguridad.

Aplicación:

Para tornillos con perfil Torx®.

Norma:

DIN ISO 1173.

Material:

Aleación especial al cromovanadio, tenaz.