Surtido de puntas de precisión 10 piezas, Número de piezas: 10

Número de artículo: 675616 10
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
57 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de piezas Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Salida de velocidad Para tornillos hexagonales internos; Para tornillos TORX® internos; Para tornillos Phillips (PH)
Cantidad de herramientas 10
Número de piezas 10 ud.
Serie PrecisionBits
Denominación del fabricante PrecisionBits-Sortiment 10-teilig
Tamaño del accionamiento, Asiento para puntas E 6,3
Tipo de producto Puntas/cuchillas
Longitud total L 50 mm
Juego sí
Accionamiento Asiento para puntas
Contenido Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo 675616 10
EAN / GTIN 7610733294206
Número del fabricante PB E6.700 BC

Descripción

Contenido:

Puntas largas E 6,3 (1/4 pulgadas) variadas.

Contenido:

Puntas, longitud 50 mm, E 6,3, para Phillips: N.° 674205 1 ud. de cada tam. 1; 2
Puntas, longitud 50 mm, E 6,3 para hexágono interior: N.° 674242 1 ud. de cada tam. 3; 4; 5; 6
Puntas, longitud 50 mm, E 6,3, para Torx® interior: N.° 674248 1 ud. de cada tam. TX10; TX15; TX20; TX25