{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Salida de velocidad | Para tornillos TORX® internos | |
| Material | acero especial / aleación especial | |
| Longitud total L | 25 mm | |
| Longitud cuchilla l1 | 25 mm | |
| Norma | DIN ISO 1173 | |
| Serie | PrecisionBits | |
| Para uso en máquina | sí | |
| Tamaño del accionamiento, Asiento para puntas | C6,3 | |
| Tamaño de salida, Para tornillos TORX® internos | TX9 | |
| Particularidad, Para tornillos TORX® internos | Punta rugosa con láser | |
| Tipo de producto | Puntas/cuchillas | |
| Juego | no | |
| Accionamiento | Asiento para puntas | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 675295 TX9 | |
| EAN / GTIN | 7610733211494 | |
| Número del fabricante | PB C6.400/9 |