{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Salida de velocidad | para ranura | |
| Material | acero al cromo-vanadio | |
| Longitud total L | 39 mm | |
| Anchura de filo b | 8 mm | |
| Norma | DIN ISO 1173 | |
| Denominación del fabricante | 800/1 Z | |
| Para uso en máquina | sí | |
| Tamaño del accionamiento, Hexágono interior | C 6,3 | |
| Grosor de filo a | 1,2 mm | |
| Tipo de producto | Puntas/cuchillas | |
| Juego | no | |
| Accionamiento | Hexágono interior | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 675260 8 | |
| EAN / GTIN | 4013288191496 | |
| Número del fabricante | NJ.260 | |
| Fabricante/responsable | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |