Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Juego de destornilladores de montaje con función de carraca, Número de piezas: 7

Número de artículo: 667405 7

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de piezas Establecer precio 7 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 667405 7
EAN / GTIN 4013288156266
Número del fabricante 89R.JM8
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Ejecución:

Mango Kraftform de plástico a prueba de golpes para asiento de distintas varillas. Varillas de 6 caras de acero especial con una tenacidad especial y una dureza superior. Superficie cromada nicromate, puntas en gris acerado.
Mango adicional con función de carraca (para giro a derecha,a izquierda y fijo).

Contenido:

1 varilla para cabeza ranurada: 4 × 0,6 / 6 × 1
1 varilla para Phillips: Tam. 1 / tam. 2
1 varilla Pozidriv: Tam. 1 / tam. 2
1 punta hexagonal: 4 / 5 mm
2 cuchillas para Torx®: TX10 / TX15; TX20 / TX25
Mango Kraftform con carraca: 1 ud.

Volumen de suministro:

Incluye estuche sólido de tejido.