Comprobador de tensión de calidad especial, Anchura de filo: 2,5mm

Número de artículo: 665022 2,5
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
687 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de filo (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: VDE 0680/6

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de filo 2,5 mm
Norma VDE 0680/6
Longitud de cuchilla cortante 60 mm
Longitud total 135 mm
Intervalo de comprobación 220 V - 250 V
Perfil de salida Destornillador ranura
Clip de enganche
Tipo de producto Comprobador de tensión

Identificación y clasificación

Número de artículo 665022 2,5
EAN / GTIN 7610733298938
Número del fabricante 175.0-60 N

Descripción

Ejecución:

Mango de plástico, con varilla de destornillador aislada y clip de sujeción.
Varilla de alta calidad, tam. 3,5 sin clip de sujeción. Intervalo de comprobación 220 − 250 V.

Nota:

Estos comprobadores de tensión cumplen las disposiciones de seguridad conforme a VDE 0680/6. Por tanto, no se pueden intercambiar las lámparas luminiscentes.