Destornillador dinamométrico iTorque® con indicador digital, Par máximo: 300cNm

Número de artículo: 659935 300
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 74,18 € /piezas
a petición
En stock
5 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Par máximo (cNm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Posibilidad de regulación valor de disparo
regulable
Forma de la conexión
Cuchilla intercambiable
Principio de disparo
Activación mecánica de recorrido corto
Rango de par de giro mín.
0,8 Nm
Rango de par de giro máx.
3 Nm
Precisión del par de giro en sentido horario
6 %
Asiento para puntas
D 6,3; F 6,3
Longitud total L
134 mm
Peso total
340 g
Sentido de apriete
a derecha
Certificado de prueba del fabricante
sí
Norma
DIN EN ISO 6789
Cantidad de pilas contenidas
1 ud.
Tipo de batería
Litio (Li)
Tamaño constructivo internacional
Otros tamaños
Serie
iTorque®
Denominación del fabricante
iTorque®
Suministro de energía
Funcionamiento con pilas
Función slipper
no
Unidad de medida par de giro
Nm
Par de giro mín., Nm
0,8
Par máx., Nm
3
Ajuste del valor de disparo
Digital, ajustable
Unidad del par de giro
Nm; lbf in
Datos protocolables
no
Señal de disparo
Acústico; Háptico
Respuesta
activadora
Contenido
pieza única
Calibrable
sí
Recalibrable
sí
Messtechnik
ejecución mecánica
Anzeigeauflösung
0,01 Nm
Tipo de producto
Atornillador dinamométrico
Messfunktionen
Par de giro
Indicación
digital

Identificación y clasificación

Número de artículo 659935 300
EAN / GTIN 4010995368876
Número del fabricante 36887
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Ejecución:

El material compuesto de metal-plástico de alta calidad, cómodo, garantiza un trabajo ergonómico y la aplicación fácil de los pares de giro ajustados. Lectura fácil y rápida, ajuste por medio de pantalla digital de gran tamaño. Desconexión automática al cabo de 15 segundos (vida útil de la pila 1 año como mínimo). Sustitución de las baterías en fábrica o en el curso de un recalibrado. Indicador conmutable entre Nm, lbfin. Incluye varilla soporte para puntas n.° 659932 para el alojamiento de puntas de 1/4 pulgadas.
Unidades de medida: Nm, lbfin

Ventaja:

Por medio de función de recuento integrada se registran las aplicaciones y, de este modo, facilitan el control del medio de comprobación.

Función:

Al alcanzarse el valor de par ajustado, el destornillador se dispara de forma audible y perceptible y vuelve a estar dispuesto para uso inmediatamente.

Aplicación:

Para el atornillado controlado con el par preajustado.

Norma:

Comprobado según DIN EN ISO 6789.

Nota:

Otras varillas intercambiables en n.º 659940 − 659946.
La precisión de medición garantizada del par de giro solo se alcanza a partir del intervalo de par calibrado según DIN EN ISO 6789.