{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Salida de velocidad | Para tornillos Phillips (PH) | |
| Longitud total L | 180 mm | |
| Color, negro | Negro intenso | |
| Pieza descrita, Negro intenso | Spitze | |
| Tamaño del accionamiento, varilla intercambiable | 8 mm | |
| Tamaño de salida, Para tornillos Phillips (PH) | PH3 | |
| Particularidad, Para tornillos Phillips (PH) | Punta negra | |
| Diámetro de la hoja | 8 mm | |
| Color | negro | |
| Tipo de producto | Inserto de destornillador | |
| Material | acero especial / aleación especial | |
| Superficie | aplicación niquelada; cromado/a | |
| Juego | no | |
| Accionamiento | varilla intercambiable | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 659870 3 | |
| EAN / GTIN | 7610733220472 | |
| Número del fabricante | PB 225.PH 3 |