Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Surtido de llaves de vaso de 6 caras, de 9 piezas con mango plegable, Número de piezas: 9

Número de artículo: 667625 9

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de piezas Establecer precio 9 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 667625 9
Número del fabricante PB 226.

Descripción

Ejecución:

Mango de plástico transparente, a prueba de golpes. Varillas cromadas de aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza posible y una tenacidad especial.

Ventaja:

Efecto “cam-out” enormemente reducido por las puntas extremadamente precisas, p. ej. filos planoparalelos o puntas ranuradas en cruz fresadas a la medida exacta. El mango plegable permite realizar 2 funciones:
  • Giro rápido (en posición recta).
  • Sujeción rígida (en posición de 90°).

Contenido:

Mango plegable: 1 ud.
Llave de vaso n.º 659880: Tam. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13

Nota:

Las varillas de recambio figuran en n.º 659870 – 659884.