Varilla de 8 mm para Phillips, Tamaño de ranura en cruz: 2

Número de artículo: 659870 2
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de ranura en cruz Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Salida de velocidad Para tornillos Phillips (PH)
Longitud total L 160 mm
Color, negro Negro intenso
Pieza descrita, Negro intenso Spitze
Tamaño del accionamiento, varilla intercambiable 8 mm
Tamaño de salida, Para tornillos Phillips (PH) PH2
Particularidad, Para tornillos Phillips (PH) Punta negra
Diámetro de la hoja 8 mm
Color negro
Tipo de producto Inserto de destornillador
Material acero especial / aleación especial
Superficie aplicación niquelada; cromado/a
Juego no
Accionamiento varilla intercambiable
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 659870 2
EAN / GTIN 7610733220465
Número del fabricante PB 225.PH 2

Descripción

Ejecución:

Varilla de aleación especial al cromovanadio con la mayor dureza posible y una resistencia especial.
Superficie niquelada y cromada, punta negra.

Idóneo para:

Destornilladores dinamométricos n.° 659906 / 659908 / 659911 tam. 1600 (hasta cat. 48), así como 659912 / 659957 y 659958 tam. 1600 (hasta cat. 55) y gamas de destornilladores con mango plegable n.° 667625 (hasta cat. 50) / 667645 (hasta cat. 55).

Nota:

Otras varillas intercambiables en n.° 659870 – 659884.