• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

8-mm-steel voor Phillips, Kruiskopmaat: 3

Artikelnummer: 659870 3
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kruiskopmaat Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Kruiskopmaat 3
totale lengte 180 mm
Nuttige lengte 164 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor Phillips
Producttype Schroevendraaierdop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 659870 3
EAN/GTIN 7610733220472
Nummer fabrikant 225.PH 3

Omschrijving

Uitvoering:

Steel van speciale chroom-vanadiumlegering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid.
Oppervlak vernikkeld en verchroomd, zwarte punt.

T.b.v.:

Momentschroevendraaier nr. 659906 / 659908 / 659911 gr. 1600 (tot cat. 48) en 659912 / 659957 en 659958 gr. 1600 (tot cat. 55) en schroevendraaier-assortimenten met omklapbaar handvat nr. 667625 (tot cat. 50) / 667645 (tot cat. 55).

Tip:

Andere verwisselbare stelen onder nr. 659870659884.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan