Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Surtido de destornilladores, con mango plegable, 9 piezas para Phillips y de 6 caras, Número de piezas: 9

Número de artículo: 667645 9

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de piezas Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 667645 9
EAN / GTIN 7610733205653
Número del fabricante PB 227

Descripción

Ejecución:

Mango de plástico transparente, a prueba de golpes. Varilla de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada.

Ventaja:

Efecto “cam-out” enormemente reducido por las puntas extremadamente precisas, p. ej. filos planoparalelos o puntas ranuradas en cruz fresadas a la medida exacta. El mango plegable permite realizar 2 funciones:
  • Giro rápido (en posición recta).
  • Sujeción rígida (en posición de 90°).

Contenido:

Mango plegable: 1 ud.
Varillas para Phillips n.º 659870: tam. 1; 2; 3
Varillas hexagonales n.º 659878: Tam. 3; 4; 5; 6; 8

Nota:

Las varillas de recambio figuran en n.º 659870659884.