{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
| Precisión del par de giro en sentido antihorario | 3 % | |
| Rango de par de giro mín. | 10 Nm | |
| Precisión del par de giro en sentido horario | 2 % | |
| Asiento para herramienta insertable | 9×12 mm | |
| Longitud total L | 407,5 mm | |
| Peso total | 890 g | |
| Interfaz | Aplicación HCT Windows; Aplicación móvil HCT; Bluetooth®; HID (Human Interface Device); USB | |
| Sentido de apriete | Derecha/izquierda | |
| Tensión nominal | 3,6 V | |
| Cantidad de baterías contenidas | 1 ud. | |
| Batería reemplazable | sí | |
| Tipo batería | Ion de litio (Li-Ion) | |
| Capacidad de la batería | 3,4 Ah | |
| Recargable | sí | |
| Serie | HCT | |
| área EX | no | |
| Longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica l3 | 337,2 mm | |
| Longitud de la palanca sin herramienta insertable l1 | 309,2 mm | |
| Calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica l2 | 28 mm | |
| Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | |
| Unidad de medida par de giro | Nm; lbf ft | |
| Par de giro mín., Nm | 10 | |
| Par de giro mín., lbf ft | 7,5 | |
| Par máx., Nm | 50 | |
| Par máx., lbf ft | 37 | |
| Ajuste del valor de disparo | Digital, ajustable | |
| Tamaño, Para herramientas insertables (asiento rectangular) | 3/8 pul | |
| Unidad del par de giro | Nm; lbf ft; lbf in | |
| Datos protocolables | sí | |
| Tamaño de la pantalla | 2,8 pul | |
| Señal de disparo | Acústico; Háptico; Óptico | |
| Respuesta | indicadora | |
| Contenido | juego | |
| Calibrable | sí | |
| Recalibrable | sí | |
| Tipo de producto | Llave dinamométrica | |
| Forma de la conexión | Para herramientas insertables (asiento rectangular) | |
| Indicación | digital | |
| Rango de par de giro máx. | 50 Nm | |
| Certificado de prueba del fabricante | sí | |
| Messtechnik | electrónica | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Anzeigeauflösung | 0,01 Nm | |
| Winkelauflösung | 0,1 grados | |
| Messfunktionen | Par de giro; ángulo de giro | |
| Maßeinheit Drehwinkelgenauigkeit | Grado; Porcentaje | |
| Messgenauigkeit Drehwinkel | 1 grados | |
| Messgenauigkeit Drehwinkel | 1 % |
| Número de artículo | 655082 3 | |
| EAN / GTIN | 4069515061667 | |
| Número del fabricante | 655082 3 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |