Ejecución:
Llave dinamométrica/torsiométrica electrónica de alta precisión para un atornillado y comprobación de las uniones atornilladas. Clara pantalla OLED con indicación a color, navegación del menú extremadamente sencilla. Llave resistente que se puede emplear de forma rápida y universal mediante el “modo directo”. 4 modos de medición: par de giro y ángulo de giro. Resultados con seguridad de proceso a través de par de giro con control del ángulo o ángulo de giro con control del par. Programable a través de PC; protección contra acceso no autorizado por introducción de contraseña. Es posible medir el ángulo de giro cómodamente sin brazo de referencia. Modos de funcionamiento Peak (valor máximo) y Track (de acompañamiento).
La llave puede funcionar en modo de disparo. Al alcanzar el par de giro o el ángulo de giro ajustados, la llave emite una señal audible y perceptible, como una llave dinamométrica mecánica convencional.
Unidades de medida: Nm, lbfft, lbfin.
Aspectos destacados:
- Fácil integración de la llave dinamométrica en el sistema de guía de planta HCT.
- Actualización Bluetooth® para el adaptador HCT de forma inalámbrica.
- Disponibilidad de una interfaz de protocolo abierto a través de la aplicación HCT para Windows.
- Se puede utilizar en combinación con nuestro aparato de comprobación del par de giro HCT GARANT y se pueden utilizar las funciones HCT adicionales (primer modo Peak con visualización simultánea de los valores medidos del MANOSKOP® 766 DAPTIQ® HCT y del aparato de comprobación del par de giro HCT GARANT en la pantalla del aparato de comprobación).
- Llave dinamométrica angular electromecánica con desbloqueo mecánico real.
Ventaja:
HCT: Hoffmann Group Connected ToolsVentajas de la transmisión por radio con Bluetooth®:
- Transferencia de datos sencilla: Pulsando el botón, el resultado de la medición se transfiere directamente a la aplicación de su ordenador (p. ej. Excel o Word) o a su teléfono inteligente; no se requiere adaptador.
- Libertad de movimiento: sin molestos cables de transmisión de datos.
- Independencia local: Las mediciones se pueden realizar directamente en la máquina y transmitir por radio en su aplicación.
- Transferencia de datos segura: Sin errores de lectura o de transmisión; posibilidad de incorporar varios instrumentos de medición.
Norma:
Comprobado según DIN EN ISO 6789.
Datos de aplicación:
Leyenda para dibujo y fórmula:
l1 = longitud de la palanca sin herramienta insertable
l2 = distancia entre puntos ajustado en la llave dinamométrica
l3 = longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica
l4 = distancia entre puntos de la herramienta insertable
L = longitud total de la herramienta
T1 = par de giro a ajustar
T2 = par de giro prescrito
Volumen de suministro:
Incluye maletín de plástico rígido (tam. 400 hasta tam. 1000 en caja de chapa de acero robusta) y 4 pilas (1,5 V Micro / AAA / LR3), cable de datos USB.
Nota:
- Batería a juego disponible en el número de Stahlwille 54101195.
- Base de carga adecuada disponible bajo el número de Stahlwille 54100060.