SCHR 12.7-22BF Portaherramientas de Ranurado y Torneado con Fijación Frontal y Posterior, para Tornos de Decoletaje y Automáticos

Número de artículo: 2802079
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 2802079
EAN / GTIN 7291075315424
Número del fabricante 2802079
Número L L23920 3257

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de tronzado/torneado
  • Ancho de corte máx. (CWX): 0,1″
  • Ancho de corte mín. (CWN): 0,02″
  • Longitud total (OAL): 4,921″.

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.315″
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.1″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.02″
  • Longitud total (OAL): 4.921″
  • Altura del mango (H): 1/2″
  • Ancho del mango (B): 1/2″

Productos adecuados