3/4″ Llave de vaso (inch), 6 lados 1.1/2″

Número de artículo: 6400A 1.1/2
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Estimated delivery time: 1-2 weeks

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 1 1/2
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
Cuadrado de accionamiento 1 1/2 pul
Tipo de producto Vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 6400A 1.1/2
Copiar
EAN / GTIN 4991644140961
Copiar
Número del fabricante 6400A 1.1/2
Copiar
Número L L60050 7449
Copiar
Fabricante Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descripción

Descripción:

  • Longitud: 59 mm
  • Dimensión D2: 45 mm
  • D1: 52 mm
  • Longitud: 26 mm
  • Conduzca: 3/4″
  • Toma cuadrada
  • Salida 1.1/2″
  • Toma hexagonal
  • Superficie: cromado
  • Material: Cromo Molibdeno