Carraca manual “Zyklop Metal“Cuadrado pasante, diente fino, con cuadrado de 1/4 pulgadas, 76 dientes, con eyector, longitud 141 mm

Número de artículo: 632290
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 1/4

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante 8003 A
Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
Norma DIN 3122; DIN 3120
Longitud total 141 mm
Número de dientes 76
Ángulo de trabajo 4,7 grados
Material Acero al cromo molibdeno
Superficie mate cromado
Tipo de producto Carraca
USP1 “Zyklop Metal”, cuadrado pasante, diente fino
USP2 76 dientes, con eyector, longitud 141 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 632290
EAN / GTIN 4013288174017
Número del fabricante 05004003001
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Ejecución:

Con cuadrado insertable para apriete a la derecha y a la izquierda. Con expulsor.
La selección del material y el forjado especial garantizan un funcionamiento óptimo y una vida útil prolongada.

Norma:

Resistente carraca de acero macizo de forma corta y delgada. Especialmente adecuado para el uso en espacios reducidos. Con soporte para los dedos ergonómico en el extremo del mango. En ángulo de 15°.

Material:

Acero al cromo-molibdeno, cromado mate.

Idóneo para:

Insertos accionados a mano.