Surtido de llaves de vaso 1/4 pulgada, cuadrado 41 piezas, Tipo: SD

Número de artículo: 630325 SD
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1.501 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Establecer precio 41 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 1/4
  • Intervalo anchura de llave Surfacedrive: 4-14
  • Intervalo de ancho de llave hexagonal: 3-6
  • Perfil de llaves de vaso de 6 caras: Surfacedrive
  • Cuadrado con Wobble-Fix: con ángulo de orientación

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 41
Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
Intervalo anchura de llave Surfacedrive 4-14 mm
Intervalo de ancho de llave hexagonal 3-6 mm
Perfil de llaves de vaso de 6 caras Surfacedrive
Cuadrado con Wobble-Fix con ángulo de orientación
Embalaje Caja de plástico ABS con cierre rápido
Longitud 257 mm
Anchura 147 mm
Altura 45 mm
Perfil de salida Llave de vaso de 6 caras Surface Drive; Destornillador para Phillips; Destornillador Pozidriv; Destornilladores Pozidriv; Destornillador para tornillos TORX®
Grado de llenado de un cajón en G 5×10
Tipo de producto Llave de vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 630325 SD
EAN / GTIN 4062406060282
Número del fabricante 630325 SD
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123; vasos según DIN 3124. Cuadrados interiores / exteriores según DIN 3120.
Caja clasificadora de plástico ABS casi irrompible con bisagras incorporadas y cierre rápido innovador, fácil de manejar. Todas las herramientas se encuentran seguras y listas para el uso en todo momento en un inserto de espuma PUR con una forma especial.
El perfil Surface Drive actúa directamente en las superficies de las tuercas y tornillos; los bordes sensibles quedan protegidos. También los tamaños intermedios (por ejemplo, tornillos imperiales) y los tornillos usados se pueden apretar o aflojar con el perfil Surface Drive. Las prolongaciones Wobble-Fix dejan un ángulo de orientación y se pueden sujetar mediante enclavamiento.
Todas las herramientas se encuentran seguras y listas para el uso en todo momento en un inserto de espuma PUR resistente al desgaste, con una forma especial.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M2 − M8 y para tornillos con hexágono interior con rosca M4 − M10.
Para tornillos Pozidriv y Phillips con rosca M2 − M6, tornillos de cabeza ranurada con rosca M2 − M4
y para tornillos Torx® interiores con rosca M2,5 − M8.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Volumen de suministro:

Insertos para llaves de vaso de 6 caras, Surface Drive: 13 uds. n.º 631225 tam. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
Puntas, C 6,3, para hexágono interior: 4 uds. similar a n.º 675240 tam. 3; 4; 5; 6
Puntas, C 6,3 para Phillips: 3 uds. similar a n.° 675310 tam. 1/25; 2/25; 3/25
Puntas, C 6,3 para Pozidriv: 3 uds. similar a n.° 675320 tam. 1/25; 2/25; 3/25
Puntas, C 6,3, para ranura: 3 ud. similares a n.º 675250 tam. 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2
Puntas, C 6,3 para Torx® interior: 6 uds. similar a n.° 675340 tam. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Mango transversal: 1 ud. n.° 633029 tam. 116
Mango prolongador: 1 ud. 632829 tam. 146
Articulación cardán: 1 ud. n.° 633529 tam. 1/4
Carraca: 1 ud. n.° 632025 tam. 1/4 con expulsor
Mango de acoplamiento E 6,3: 1 ud. similar a n.° 675020 tam. 6,3K para puntas C 6,3 de 1/4 pulgada
Vástago de unión: 1 ud. de mango de punta E 6,3 cuadrado de 1/4 pulgadas
Pieza de unión para puntas: 1 ud. similar a n.º 676800, inserto cuadrado de 1/4 pulgada, asiento para puntas de 1/4 pulgada
Almacenamiento en: Caja de plástico ABS
Prolongaciones “Wobbel-Fix”: 2 uds. n.° 632519 tam. 50; 100