Carraca manual conmutable, con cuadrado de 1/4 pulgadas, con expulsor, ángulo de trabajo de 10°, longitud 115 mm, cromado,

Número de artículo: 632025 1/4
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
5.447 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Cambio de sentido de giro mediante Palanca de cambio
Material herramienta Acero al cromo-vanadio
Número de dientes (muescas) 36
Longitud total L 115 mm
Con expulsor
Superficie herramienta cromado/a
Norma DIN 3120; DIN 3120-A; DIN 3122
Ángulo de trabajo mín. 10 grados
Tamaño del accionamiento 1/4 pulgada
Tipo de producto Carraca
Accionamiento Cuadrado macho
Función telescópica no
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 632025 1/4
EAN / GTIN 4062406353940
Número del fabricante 632025 1/4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con palanca de inversión para giro a la derecha y a la izquierda.
La selección del material y el forjado especial garantizan un funcionamiento óptimo y una vida útil prolongada.

Norma:

DIN 3122-D 6,3
Resistente carraca de acero macizo de forma corta y delgada. Especialmente adecuado para el uso en espacios reducidos. Con soporte para los dedos ergonómico en el extremo del mango. En ángulo de 15°.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Idóneo para:

Insertos accionados a mano.

Descargas y documentos

Productos adecuados