Prolongación, 1/4 pulgada ”Wobble-Fix”, Longitud total: 50mm

Número de artículo: 632519 50
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1.297 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 1/4
  • Cuadrado con Wobble-Fix: con ángulo de orientación

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 50 mm
Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
Cuadrado con Wobble-Fix con ángulo de orientación
Tipo de producto Prolongación

Identificación y clasificación

Número de artículo 632519 50
EAN / GTIN 4062406241100
Número del fabricante 632519 50
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

La selección de material y los procedimientos de forjado especiales garantizan cuadrados exteriores óptimos conforme a DIN 3120 A 6,3 con bola elástica, cuadrados interiores según DIN 3120.
Prolongación de dos fases. La ampliación de ángulo (posible hasta 15°), se puede fijar por enclavamiento.
Ensamblaje “ciego” por medio de cuadrado interior avellanado y cuadrado exterior biselado.

Norma:

DIN 3123-B 6,3

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Idóneo para:

Insertos accionados a mano.