Punta para ranura, 1/4 pulgada C 6,3, Anchura de filo: 3mm

Número de artículo: 675250 3
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
En stock
936 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de filo (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Salida de velocidad para ranura
Material acero al cromo-vanadio
Longitud total L 25 mm
Anchura de filo b 3 mm
Norma DIN ISO 1173
Denominación del fabricante 800/1 Z
Tamaño del accionamiento, Asiento para puntas E 6,3
Grosor de filo a 0,5 mm
Tipo de producto Puntas/cuchillas
Juego no
Accionamiento Asiento para puntas
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 675250 3
EAN / GTIN 4013288148971
Número del fabricante 462210 3
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Ejecución:

Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.º 675000 − 675050.
Modelo estándar, tenaz.

Aplicación:

Para tornillos de cabeza ranurada DIN 3127 o DIN ISO 2351-1.

Norma:

DIN ISO 1173.

Material:

Aleación especial al cromovanadio, tenaz.