Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Surface Drive, Ancho de llave: 4mm

Número de artículo: 631225 4
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
2.722 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Vaso
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos (Surfacedrive)
Longitud total L 24,8 mm
Material acero al cromo-vanadio
Procedimiento de fabricación con forjado
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior 1/4 pulgada
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos (Surfacedrive) 4 mm
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos (Surfacedrive) 5/32 pul
Diámetro exterior, Para tornillos hexagonales externos (Surfacedrive) 6,8 mm
Superficie cromado/a
Norma DIN 3124
Juego no
Accionamiento Cuadrado interior
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 631225 4
EAN / GTIN 4045197496935
Número del fabricante 631225 4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo.
La apertura de los vasos Surface Drive proporciona un asiento más firme y una eficacia superior. La presión actúa directamente en las superficies de las tuercas y tornillos; los bordes sensibles quedan protegidos. También los tamaños intermedios, por ejemplo, en pulgadas (A/F, BSF, BSW) y los tornillos usados se pueden apretar o aflojar con Surface Drive. Insertos con perforación.
Cuadrado interior con taladro según DIN 3120-D 6,3.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.