Mango encajable, 1/4 pulgada, Longitud total: 146mm

Número de artículo: 632829 146
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
4.326 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, azul Azul noche; Naranja puro
Color azul; naranja
Modelo forma recta
Características del mango Forma ergonómica; antideslizante
Tipo de asa Mango estándar
Longitud de mango 146 mm
Ancho de llave, Para tornillos cuadrados externos (Robertson®) 1/4 pul
Particularidad, Para tornillos cuadrados externos (Robertson®) Con función de retención de tornillos
Tipo de producto Llave de vaso
Material acero al cromo-vanadio
Superficie cromado/a
Norma DIN 3120; DIN 3122
Longitud total L 146 mm
Juego no
Accionamiento Mango
Salida de velocidad Para tornillos cuadrados externos (Robertson®)
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 632829 146
EAN / GTIN 4062406063481
Número del fabricante 632829 146
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con mango de plástico a prueba de golpes.
La selección del material y el forjado especial garantizan un funcionamiento óptimo y una vida útil prolongada.

Norma:

DIN 3122-E 6,3
Resistente carraca de acero macizo de forma corta y delgada. Especialmente adecuado para el uso en espacios reducidos. Con soporte para los dedos ergonómico en el extremo del mango. En ángulo de 15°.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Idóneo para:

Insertos accionados a mano.