Disco de corte pequeño PREMIUM*** superestrecho, ⌀ de muela: 50mm

Número de artículo: 563050 50
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    2,11 € / 1 Unidad
  • de 100Unidad
    1,76 € / 1 Unidad
a petición
En stock
5.756 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de muela (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Descripción de la forma: recto
  • ⌀ de perforación: 6
  • Ángulo de inclinación recomendado: 90

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Símbolo de medio abrasivo A
Especificación A60R-BFXA
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
Descripción de la forma recto
⌀ de muela 50 mm
Anchura del disco de corte 1 mm
⌀ de perforación 6 mm
Para grosor de material 3 mm - 5 mm
Ángulo de inclinación recomendado 90 grados
Optimizado para material de trabajo Acero
Máquina de accionamiento Lijadoras angulares; Lijadora recta
Velocidad circunf. máxima 80 m/s
Velocidad de giro máxima 30.500 min-1
Tipo de producto Disco de corte

Identificación y clasificación

Número de artículo 563050 50
EAN / GTIN 9003173239766
Número del fabricante 323976
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Uni
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Disco de corte pequeño extraestrecho para utilizar en lijadoras rectas neumáticas o eléctricas, ideal para lugares estrechos. Utilización con mandrino de sujeción n.º 563070.
Versión cómoda para el corte para un tronzado rápido y sin rebabas.

Especificación:

A60R-BFXA.

Nota:

El espesor de disco debería ser como mínimo el 20 % del grosor del material que se va a cortar.