MTEC 0808C22 13UN IC908 Fresas de Metal Duro Integral para Roscado Interior de Perfiles UN

Número de artículo: 5603879
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie SOLIDTHREAD
Tipo de producto Fresa de roscado

Identificación y clasificación

Número de artículo 5603879
EAN / GTIN 7291075167696
Número del fabricante 5603879
Número L L24210 43

Descripción

Descripción:

Fresas de roscado de metal duro integral, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm, Diámetro de corte (DC) 8 mm, Longitud total (OAL) 63 mm, Paso de rosca (TP) 1.954 mm, Tamaño de rosca 1/2, Tamaño de rosca 1/2, Tamaño de rosca 1/2, Tamaño de rosca 1/2, Hilos por pulgada (TPI) 13 Threads/″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm
  • Diámetro de corte (DC) 8 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 22.5 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 15 Degrees
  • Longitud total (OAL) 63 mm
  • Tipo de mango Round
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Paso de rosca (TP) 1.954 mm
  • Tamaño de rosca 1/2
  • Hilos por pulgada (TPI) 13 Threads/″

De la misma serie "SOLIDTHREAD" Ver todos