Portador de casquillos abrasivos, ranurados, ⌀ del mango 6 mm, ⌀ del cabezal×longitud de cabezal: 15X30mm

Número de artículo: 553600 15X30
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    10,95 € / 1 Unidad
  • de 5Unidad
    9,12 € / 1 Unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
917 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del cabezal×longitud de cabezal (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Descripción de la forma cilíndrico
⌀ del cabezal 15 mm
Longitud de cabeza 30 mm
⌀ de mango 6 mm
Material de base Cuerpo de goma elástico
Número de revoluciones mínimo 25.000 min-1
Velocidad de giro máxima 36.000 min-1
Tipo de producto Portador de casquillos abrasivos

Identificación y clasificación

Número de artículo 553600 15X30
EAN / GTIN 4045197240170
Número del fabricante 553600 15X30
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de goma elástico ranurado con vástago de acero. Superficie de recubrimiento rectificada superficialmente para mejor concentricidad.